P290 ACKT 1204PDR-FW IC330 Plaquitas Rectangulares de Una Cara con Dos Filos de Corte Dentados

N.º do artigo: 5668289
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5668289
EAN/GTIN 7291075308310
Número do fabricante 5668289
Número L L23910 352

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.3 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.8 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.4 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8.2 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.9 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 12.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.3 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.8 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.4 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 8.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta