P290 ACCT 1806PDR-HL IC808 Plaquitas Rectangulares de Una Cara con Dos Filos de Corte Rectos de 12 y 18 mm

N.º do artigo: 5668061
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5668061
EAN/GTIN 7291075308419
Número do fabricante 5668061
Número L L23910 153

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 19.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 6.5 mm, Ancho de la plaquita (W1) 10.75 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE) 18 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 18 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 19.4 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 6.5 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 10.75 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta