SEMT 140405ATR IC5400 Plaquitas Cuadradas Positivas para Mecanizado General Suave y Limpio

N.º do artigo: 5668054
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5668054
EAN/GTIN 7291075345803
Número do fabricante 5668054
Número L L24170 127

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 14.2 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.95 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5.5 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 14.2 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 4.95 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta