Descripción:
Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Equivalente en decimales 0.75″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 6″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Radio de punta (RE): 0.01″
- Diámetro de corte (DC): 3/4″
- Cutting Diameter Tolerance: h6
- Equivalente en decimales: 0.75″
- Profundidad máxima de corte (APMX): 1.2″
- Número de labios (NOF): 4
- Ángulo de hélice de los labios (FHA): 40 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0055 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0031 ″/tooth
- Longitud total (OAL): 6″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Tipo de mango: Round
- Longitud utilizable (LU): 3.7″