ECAI-H4R 250-375/1.2C01CF IC08 Fresas de metal duro con diferentes hélices 3, 4 y 5xD para el mecanizado de aluminio

N.º do artigo: 5667852
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5667852
EAN/GTIN 7291075357073
Número do fabricante 5667852
Número L L24180 154

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1/4″ ,Equivalente en decimales 0.25″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Radio de punta (RE): 0.01″
  • Diámetro de corte (DC): 1/4″
  • Cutting Diameter Tolerance: h6
  • Equivalente en decimales: 0.25″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/8″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 40 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0035 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1.2″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta