EB-A2 16-75C16E150 IC08 Fresas Económicas Hemisféricas de Metal Duro Integral Extra Largas, 2 Labios con Hélice de 30º

N.º do artigo: 5667668
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5667668
EAN/GTIN 7291075265668
Número do fabricante 5667668
Número L L24180 2381

Descrição

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 16 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 75 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Radio de punta (RE) 8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Diámetro de corte (DC) 16 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 75 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta