EC-A4 025-08C025E32 IC08 Fresas Económicas de Metal Duro Integral de Longitud Media y Extra Larga de 4 Labios, Hélice de 30° y Corte al Centro

N.º do artigo: 5667644
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5667644
EAN/GTIN 7291075017045
Número do fabricante 5667644
Número L L24180 133

Descrição

Descripción:

Fresa de escuadrado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.5 mm, Diámetro de corte (DC) 2.5 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 32 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.5 mm
  • Radio de punta (RE) 0 mm
  • Diámetro de corte (DC) 2.5 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.03 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.01 mm/tooth
  • Longitud total (OAL) 32 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta