MTECD 0805C14 28UN IC908 Fresas de Metal Duro Integral de Pequeño Diámetro, Cortas y a Izquierdas para Operaciones de Chaflanado, Taladrado y Roscado Interior de Perfiles UN

N.º do artigo: 5667204
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5667204
EAN/GTIN 7291075450477
Número do fabricante 5667204
Número L L24210 29

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Tamaño de rosca 1/4-3/8, Tamaño de rosca 1/4-3/8, Tamaño de rosca 1/4-3/8, Tamaño de rosca 1/4-3/8, Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 0.4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Tamaño de rosca 1/4-3/8
  • Hilos por pulgada (TPI) 28 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 14.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta