MTECD 12118D35 2.0ISO IC908 Fresas de Metal Duro Integral a Izquierdas, Cortas y de Pequeño Diámetro para Taladrado, Roscado y Chaflanado de Perfiles Interiores ISO

N.º do artigo: 5667201
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5667201
EAN/GTIN 7291075327960
Número do fabricante 5667201
Número L L24210 28

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 11.8 mm, Longitud total (OAL) 84 mm, Paso de rosca (TP) 2 mm, Tamaño de rosca M16-M23, Tamaño de rosca M16-M23, Tamaño de rosca M16-M23, Tamaño de rosca M16-M23

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11.8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 84 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Paso de rosca (TP) 2 mm
  • Tamaño de rosca M16-M23
  • Longitud utilizable (LU) 35 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta