MTECS 08077C35 14UN IC908 Fresas Integrales de Pequeño Diámetro para Roscado de Perfiles UN en Acero

N.º do artigo: 5667141
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5667141
EAN/GTIN 7291075194388
Número do fabricante 5667141
Número L L24210 53

Descrição

Descripción:

Fresas de roscado de metal duro integral, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Diámetro de corte (DC) 7.7 mm, Longitud total (OAL) 64 mm, Paso de rosca (TP) 1.814 mm, Tamaño de rosca 7/16, Tamaño de rosca 7/16, Tamaño de rosca 7/16, Tamaño de rosca 7/16, Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 7.7 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud total (OAL) 64 mm
  • Tipo de mango Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Paso de rosca (TP) 1.814 mm
  • Tamaño de rosca 7/16
  • Hilos por pulgada (TPI) 14 Threads/″
  • Longitud utilizable (LU) 35.2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta