BLR D250-QCS IC808 Plaquitas de Doble Cara con Segmento Curvo para Fresas de Bola

N.º do artigo: 5667083
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5667083
EAN/GTIN 7291075347289
Número do fabricante 5667083
Número L L23970 285

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 20.5 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.8 mm, Ancho de la plaquita (W1) 8.9 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 12.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud de la plaquita (INSL) 20.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.8 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 8.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 2

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta