T490 LNAR 1607PN-R-P IC07 Plaquitas Tangenciales de Precisión con Desprendimiento Súper Positivo para Aluminio

N.º do artigo: 5666821
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELITANG T490 LINE
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5666821
EAN/GTIN 7291075286489
Número do fabricante 5666821
Número L L23970 254

Descrição

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 17.05 mm, Espesor de la plaquita (S) 15.9 mm, Ancho de la plaquita (W1) 7.05 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 17.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 15.9 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 7.05 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta