Pratos de apoios duro/rígido 180

N.º do artigo: 566672 180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
99 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ exterior Preço unitário com IVA
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Grau de dureza duro
⌀ exterior 180 mm
Rosca M14
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 8.500 r.p.m.
Tipo de produto Pratos de apoios

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566672 180
EAN/GTIN 4045197718280
Número do fabricante 566672 180

Descrição

Ejecución:

Prato de apoio de discos de fibra com resistência a altas temperaturas. Design especial para obter o máximo rendimento dos discos de fibra.
Prato de apoio de discos de fibra duro e sem deformações. Superfície de apoio finamente nervurada para um apoio de grão ideal na retificação de arestas e superfícies. Plástico especial com resistência a temperaturas muito elevada. Ideal para trabalhos preliminares de retificação e desbaste em granulometria 36 a 60.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta