{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | XF850 | |
Abrasivo | Grano mixto de cerámica ZA con recubrimiento activo de rectificado (TOP SIZE) | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 80 | |
Base abrasiva | Muela de fibra | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX; Aluminio | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566556 80 | |
EAN/GTIN | 4018875670439 | |
Número do fabricante | 767043 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de fibra XF 850 (CER) 80
sob pedido
Em stock
3 257 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 461 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Aluminio | Acero |
Abrasivo | Grano mixto de cerámica ZA con recubrimiento activo de rectificado (TOP SIZE) | Corindón normal (A) |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | A |
Tipo de produto | Muela de fibra | Muela de fibra |