{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KF708 | |
Abrasivo | Corindón semifino (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 40 | |
Base abrasiva | Fibra volcánica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Alojamento | Sistema de cambio rápido Roloc™ | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Designação do fabricante | VSM KF 708 | |
indicado para sistema de troca rápida | Roloc™ | |
otimizado para material | Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566500 40 | |
EAN/GTIN | 4018875993392 | |
Número do fabricante | 799339 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de fibras KF 708 Óxido de alumínio semi-precioso (A) 40
sob pedido
Em stock
6 371 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
33 255 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
otimizado para material | Acero | Acero |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm |
Abrasivo | Corindón semifino (A) | Corindón normal (A) |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Base abrasiva | Fibra volcánica | Fibra volcánica |