Disco de fibra (CER) 787C 80

N.º do artigo: 566479 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    4,47 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    3,73 € / Peça
sob pedido
Em stock
938 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Aluminio
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série 787C
Abrasivo Grano de cerámica
Abreviatura abrasivo Cerámica
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material INOX; Aluminio
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566479 80
EAN/GTIN 50076308897401
Número do fabricante 7100099240

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

O auxiliar de lixa aplicado adicionalmente assegura uma abrasão sem aquecer sem cores de recozimento e reduz a obstrução em materiais de lubrificação.
O grão de lixa de alto desempenho moldado com precisão nos produtos 3M™ consiste em triângulos de cerâmica definidos que estão perfeitamente alinhados na base de lixa. Desempenho de desbaste muito reforçado com vida útil muito longa e qualidade da superfície uniforme.
Fibra vulcânica extremamente resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Disco de fibra de alto desempenho com dispersão aberta.

Aplicación:

Para o processamento de aço inoxidável, alumínio, titânio e ligas de níquel.
Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566690/566692. O grão de lixa cortante permite um trabalho confortável e ergonómico com reduzida pressão de contacto. Graças ao elevado desempenho de desbaste, os discos de fibra 3M™ também são uma alternativa real aos discos abrasivos de lâminas e de desbaste.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta