{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Cubitron™ III | |
Abrasivo | Cubitron™ III | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 36 | |
Base abrasiva | Fibra volcánica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Índice | 25 | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX; Aluminio | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566474 36 | |
EAN/GTIN | 68060664631 |