Disco de fibra XF 870 (CER) 36

N.º do artigo: 566460 36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    1,86 € / Peça
  • a partir de 50 Peça
    1,56 € / Peça
sob pedido
Em stock
2 238 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Acero
  • velocidade periférica máxima: 80

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série XF870
Abrasivo Grano de cerámica con recubrimiento refrigerante activo de rectificado (TOP SIZE)
Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 36
Base abrasiva Muela de fibra
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
⌀ do disco 115 mm
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material INOX; Acero
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 13.300 r.p.m.
Tipo de produto Muela de fibra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566460 36
EAN/GTIN 4018875312520
Número do fabricante 731252

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Fibra vulcânica resistente a rasgos, mas muito flexível. Orifício de 22,23 mm e ranhuras em cruz.
Disco de fibra VSM XF 870 com rendimento de lixamento muito elevado e máxima agressividade, excelente vida útil. Abrasão sem aquecer. Máxima adequação para todos os aços, ligas de Ni resistentes ao calor e aços CrNi.
Tipo de grão: Grão de cerâmica com revestimento abrasivo e refrigerante (TOP SIZE).

Aplicación:

Em retificadoras angulares com velocidade periférica máxima de 80 m/s com pratos abrasivos n.º 566650/6670. Para retificação de superfícies planas ou abauladas com alta flexibilidade.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta