{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | XF850 | |
Abrasivo | Grão misto de cerâmica-ZA com revestimento abrasivo (TOP SIZE) | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Granulometria | 40 | |
Base abrasiva | Disco de fibra | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX; Alumínio | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de fibra |
Número do artigo | 566456 40 | |
EAN/GTIN | 4018875668740 | |
Número do fabricante | 766874 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco de fibra XF 850 (CER) 40
sob pedido
Em stock
2 831 peças em stock
a partir de
1
Peças
1,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
1,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 796 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Granulometria | 40 | 40 |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | 13.300 r.p.m. |
otimizado para material | INOX; Alumínio | Aço |
⌀ do disco | 115 mm | 115 mm |
Abrasivo | Grão misto de cerâmica-ZA com revestimento abrasivo (TOP SIZE) | Corindo normal (A) |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | A |
Base abrasiva | Disco de fibra | Fibra vulcanizada |