{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | XF733 | |
Abrasivo | Grano de cerámica | |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 36 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | Aluminio | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566452 36 | |
EAN/GTIN | 4018875875940 | |
Número do fabricante | 700253 |