{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Dentado ZF714 | |
Abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Abreviatura abrasivo | ZA | |
Granulometria | 120 | |
Base abrasiva | Muela de fibra | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Muela de fibra |
Número do artigo | 566430 120 | |
EAN/GTIN | 4018875997222 | |
Número do fabricante | 799722 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de fibra ZF 714 corindo de zircónio (ZA) 120
sob pedido
Em stock
1 131 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,51 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 299 peças em stock
a partir de
1
Peças
0,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
50
Peças
0,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Granulometria | 120 | 120 |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | 13.300 r.p.m. |
otimizado para material | INOX; Acero | Acero |
⌀ do disco | 115 mm | 115 mm |
Abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | Corindón normal (A) |
Base abrasiva | Muela de fibra | Fibra volcánica |
Tipo de produto | Muela de fibra | Muela de fibra |