{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 36 | |
Base abrasiva | Fibra vulcanizada | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Alojamento | Sistema de troca rápida Roloc™ | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
indicado para sistema de troca rápida | Roloc™ | |
otimizado para material | Aço | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de fibra |
Número do artigo | 566410 36 | |
EAN/GTIN | 4045197681003 | |
Número do fabricante | 566410 36 |