{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | Acero | |
ângulo de incidência recomendado | 5-15 grau | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Número de camadas | 1 | |
Tipo de produto | Muela abrasiva |
Número do artigo | 566360 125 | |
EAN/GTIN | 4007220237076 | |
Número do fabricante | 4007220887073 |