{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindo normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 80 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 20 mm | |
Rosca | M14 | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
velocidade periférica máxima | 30 m/s | |
Tipo de produto | Roda de lixa de lamelas |
Número do artigo | 566352 80CRS | |
EAN/GTIN | 4062406276782 | |
Número do fabricante | 566352 80CRS |