{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindón normal (A) | |
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 60 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 20 mm | |
Rosca | M14 | |
otimizado para material | INOX; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Rueda abrasiva a láminas |
Número do artigo | 566350 60 | |
EAN/GTIN | 4045197345813 | |
Número do fabricante | 566350 60 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Roda de lamelas M14 Tecido (A) 60
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
a partir de
1
Peças
21,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
18,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
25,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Granulometria | 60 | 60 |
⌀ do disco | 125 mm | 165 mm |
Largura do disco | 20 mm | 30 mm |
Abrasivo | Corindón normal (A) | Corindón normal (A) |
Abreviatura abrasivo | A | A |
Tipo de produto | Rueda abrasiva a láminas | Rueda de láminas abrasivas |