{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 280 | |
Grau de finura | fino | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | oblicuo | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Cor | azul | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 12.200 r.p.m. | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 566340 280 | |
EAN/GTIN | 4045197488909 | |
Número do fabricante | 566340 280 |