Disco abrasivo de lamelas Velo/tecido 80MED

N.º do artigo: 566335 80MED
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,17 € / Peça
  • a partir de 2 Peça
    16,81 € / Peça
sob pedido
Em stock
219 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comparação da granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: inclinado
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Comparação da granulometria 80
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma inclinado
⌀ do disco 125 mm
⌀ do furo 22,23 mm
otimizado para material INOX
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º de rotações recomendado 6.500 r.p.m.
Tipo de produto Disco abrasivo de lamelas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 566335 80MED
EAN/GTIN 4045197890399
Número do fabricante 566335 80MED

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plástico, GFK
 
Vernizes
 
Uni
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disco abrasivo de lâminas com uma combinação de tecido abrasivo (A) em leque com grão 80 e velo abrasivo (médio). Alto desempenho de desbaste e acabamento de superfície uniforme num único passo.

Aplicación:

Processamento de costura de solda TIG, retificação de superfície e contornos, trabalhos de rebarbagem. Velocidade recomendada 6500 rpm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta