{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Comparação da granulometria | 100 | |
Grau de finura | grosso | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | inclinado | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Cor | castanho | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 13.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
Número do artigo | 566330 100 | |
EAN/GTIN | 4045197488855 | |
Número do fabricante | 566330 100 |