{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Granulometria | 40 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | radial | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Largura no raio | 14 mm | |
Largura do disco | 16 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para raios de soldadura em ângulo | > 8 mm | |
otimizado para material | Alumínio; Metais não-ferrosos | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
Número do artigo | 566327 115X16 | |
EAN/GTIN | 4007220851968 | |
Número do fabricante | 4007220851968 |