{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SLTflex | |
Abreviatura abrasivo | ZA | |
Granulometria | 120 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | inclinado com lamelas salientes | |
⌀ do disco | 115 mm | |
Rosca | M14 | |
otimizado para material | Aço | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
Número do artigo | 566300 120 | |
EAN/GTIN | 4027497329328 | |
Número do fabricante | A272711512016 |