{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Corindón de circonio (ZA) | |
Abreviatura abrasivo | ZA | |
Granulometria | 40 | |
revestimento abrasivo ativo e refrigerante | sim | |
Base abrasiva | Tejido de algodón | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | oblicuo | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Prato de suporte | Plato de tejido de vidrio | |
otimizado para material | Acero; Acero | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 565560 40 | |
EAN/GTIN | 9003171602296 | |
Número do fabricante | 160229 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de lamelas (especial ZA) prato de tecido de vidro cónico 40
sob pedido
Em stock
863 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 579 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Granulometria | 40 | 40 |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ do disco | 115 mm | 115 mm |
Abreviatura abrasivo | ZA | ZA |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas | Disco abrasivo de lamelas |