{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Cubitron™ II | |
Abrasivo | Grão de cerâmica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Granulometria | 80 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
Número do artigo | 565496 80 | |
EAN/GTIN | 4054596197121 | |
Número do fabricante | 7100105864 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de lamelas 969F Cubitron™ II, prato de tecido de vidro plano 80
sob pedido
Em stock
2 507 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 146 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrição da forma | plano | plano |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Aço | INOX; Aço |
Abrasivo | Grão de cerâmica (CER) | Corindo de zircónio (ZA) |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | ZA |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas | Disco abrasivo de lamelas |