{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | ZA | |
Granulometria | 40 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano-inclinado | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Prato de suporte | Prato de tecido de vidro | |
otimizado para material | Aço | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
Número do artigo | 565462 40 | |
EAN/GTIN | 4027497504060 | |
Número do fabricante | A27441250401465A |