Disco abrasivo de lamelas visível SLTR Control, (ZA) para aço e INOX 40

N.º do artigo: 565446 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,13 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,77 € / Peça
sob pedido
Em stock
317 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: ZA
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: inclinado com lamelas salientes
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX; Aço

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Corindo de zircónio (ZA)
Abreviatura abrasivo ZA
Granulometria 40
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma inclinado com lamelas salientes
⌀ do disco 125 mm
⌀ do furo 22,23 mm
Retificação de inspeção sim
otimizado para material INOX; Aço
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco abrasivo de lamelas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 565446 40
EAN/GTIN 4027497579389
Número do fabricante A27461250401406

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disco abrasivo de lâminas com campo de visão que permite examinar visualmente a peça de trabalho. Densidade de revestimento muito elevada e boa vida útil.

Aplicación:

Ideal para o processamento fino.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Disco abrasivo de lamelas visível SLTR Control, (ZA) para aço e INOX 40

Disco abrasivo de lamelas visível SLTR Control, (ZA) para aço e INOX 40

sob pedido
Em stock
317 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,13 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,77 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
439 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ do furo 22,23 mm 22,23 mm
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 % < 0,1 %
Descrição da forma inclinado com lamelas salientes inclinado com lamelas salientes
Granulometria 40 40
velocidade periférica máxima 80 m/s 80 m/s
⌀ do disco 125 mm 125 mm
Abreviatura abrasivo ZA ZA

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta