{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | Cerámica | |
Granulometria | 40 | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano-oblicuo | |
⌀ do disco | 178 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
Prato de suporte | Plato de chapa de acero | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas |
Número do artigo | 565423 40 | |
EAN/GTIN | 4027497388875 | |
Número do fabricante | A27201780400050 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco abrasivo de lamelas SLTT (CER), de ângulo plano para INOX 40
sob pedido
Em stock
97 peças em stock
a partir de
1
Peças
18,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
15,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
6,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrição da forma | plano-oblicuo | oblicuo |
Granulometria | 40 | 40 |
otimizado para material | INOX | INOX |
⌀ do disco | 178 mm | 178 mm |
Abreviatura abrasivo | Cerámica | Cerámica |
Tipo de produto | Muela abrasiva a láminas | Muela abrasiva a láminas |