Disco abrasivo de lamelas SLTT (CER), de ângulo plano para INOX 40

N.º do artigo: 565421 40
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,58 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,15 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Granulometria Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: Cerámica
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: plano-oblicuo
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: INOX

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo Cerámica
Granulometria 40
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma plano-oblicuo
⌀ do disco 115 mm
⌀ do furo 22,23 mm
Prato de suporte Plato de chapa de acero
otimizado para material INOX
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 565421 40
EAN/GTIN 4027497388813
Número do fabricante A27201150400050

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

A forma da lâmina em foice patenteada e a disposição permitem máxima densidade de revestimento para um desempenho de abrasão excecional e longa vida útil. Estrutura de alta qualidade em prato de chapa de aço ou de fibra de vidro para baixo ruído e reduzida exposição a vibrações.
ZA: Corindo de zircónio puro num tecido misto de poliéster/algodão. Muito agressivo devido à dispersão de grão aberta.
ZA Power: Mistura de corindo de zircónio especial com revestimento de lixamento ativo. Sem obstrução nem vitrificação devido a abrasão sem aquecer.
CER: Rendimento de lixamento máximo, grão de cerâmica com efeito de autoafiação. Sem vitrificação nem sobreaquecimento. Muito adequado também para a retificação de arestas.
SiC: Grão de carboneto de silício particularmente grosso, sem obstrução. Muito adequado para ALU e materiais compósitos de fibra.
CER: Rendimento de lixamento máximo, grão de cerâmica com efeito de autoafiação. Sem vitrificação nem sobreaquecimento. Muito adequado também para a retificação de arestas.

Aplicación:

Para máximo desempenho de abrasão com uma longa vida útil.

Nota:

Os discos abrasivos de lâminas SLTflex sem prato para retificação suave, processamento de cordão de ângulo, etc., estão disponíveis com o n.º 566300 e seguintes.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta