{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Grão de cerâmica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Granulometria | 40 | |
revestimento abrasivo ativo e refrigerante | sim | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | plano | |
⌀ do disco | 125 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
Número do artigo | 565239 40 | |
EAN/GTIN | 4062406159351 | |
Número do fabricante | 565239 40 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de lamelas speed+ CER plana 40
sob pedido
Em stock
5 257 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
2,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
6 161 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
Descrição da forma | plano | plano |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX | INOX |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | Cerâmica |