{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abrasivo | Grão de cerâmica (CER) | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Granulometria | 120 | |
revestimento abrasivo ativo e refrigerante | sim | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | inclinado | |
⌀ do disco | 115 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
otimizado para material | INOX | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
Número do artigo | 565224 120 | |
EAN/GTIN | 4062406156091 | |
Número do fabricante | 565224 120 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disco abrasivo de lamelas long life CER cónico 120
sob pedido
Em stock
197 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
346 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrição da forma | inclinado | plano |
Granulometria | 120 | 120 |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ do disco | 115 mm | 115 mm |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | Cerâmica |
Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas | Disco abrasivo de lamelas |