EB-A2 20-20C20E82 IC900 Fresas Económicas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios con Hélice de 30º,

N.º do artigo: 5651204
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5651204
EAN/GTIN 7291075013634
Número do fabricante 5651204
Número L L24180 114

Descrição

Descrição:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 20 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 82 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 82 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta