EB-A4 04-06C06E50 IC900 Fresas Económicas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 4 Labios, Hélice de 30º.

N.º do artigo: 5651073
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5651073
EAN/GTIN 7291075013122
Número do fabricante 5651073
Número L L24180 2892

Descrição

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 4 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Radio de punta (RE) 2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 4 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta