EB-A2 10-10C10E66 IC08 Fresas Económicas Hemisféricas de Metal Duro Integral, 2 Labios con Hélice de 30º,

N.º do artigo: 5650743
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SOLIDMILL Tec Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5650743
EAN/GTIN 7291075013405
Número do fabricante 5650743
Número L L24180 2401

Descrição

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Diámetro de corte (DC) 10 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 66 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 10 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 66 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta