ECT-T4 012-08/2.0C4M45 IC903 Fresas Cónicas de Metal Duro Integral, 4 Labios, Hélice de 25ª, para Paredes Delgadas y Aceros Templados

N.º do artigo: 5650378
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Tipo de produto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificação e classificações

Número do artigo 5650378
EAN/GTIN 7291075190694
Número do fabricante 5650378
Número L L24180 2350

Descrição

Descripción:

Tapered End Mills, Body Half Taper Angle (BHTA) 2.0 Degrees, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 4 mm, Cutting Diameter (DC) 1.2 mm, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 45 mm

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 2.0 Degrees
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 1.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 25 Degrees
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Tipo de mango Round

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta