Disco abrasivo tipo copo PREMIUM*** 110X20

N.º do artigo: 564900 110X20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    22,02 € / Peça
  • a partir de 2 Peça
    18,35 € / Peça
sob pedido
Em stock
469 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco×espessura da parede Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • ⌀ do furo: 22,23
  • otimizado para material: Acero; Fundición
  • velocidade periférica máxima: 50

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Especificação A3604B84
Forma 11BT
Descrição da forma Muela de vaso cónica
⌀ do disco 110 mm
Largura do disco (altura da mó) 55 mm
⌀ do furo 22,23 mm
Espessura da parede 20 mm
otimizado para material Acero; Fundición
velocidade periférica máxima 50 m/s
n.º máximo de rotações 8.600 r.p.m.
Tipo de produto Muela abrasiva de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 564900 110X20
EAN/GTIN 9003173110966
Número do fabricante 311096

Descrição

Ejecución:

Disco abrasivo tipo copo cónico, com aglomerado de resina sintética. Altura do copo 55mm; ⌀ do orifício 22,23mm; velocidade máxima 8600 1/min.
Especificação: A3604B84; forma: 11BT.

Percentagem de Fe, S e CI > 0,1%. Vida útil muito boa para aço e ferro fundido, não para INOX.

Aplicación:

Para desbaste com baixa emissão de ruído e alto desempenho de desbaste, preferencialmente na retificação de superfícies em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido (é necessária uma proteção especial).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta