Disco de corte “2 em 1” 115

N.º do artigo: 563505 115
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 Peça
  • Passos da encomenda: 25 Peça
sob pedido
Em stock
12 750 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: recta
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abrasivo Grano abrasivo corindón (A)
Abreviatura abrasivo A
Especificação A60R-BF
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma recta
⌀ do disco 115 mm
Largura do disco 1 mm
⌀ do furo 22,23 mm
ângulo de incidência recomendado 90 grau
otimizado para material INOX; Acero
velocidade periférica máxima 80 m/s
n.º máximo de rotações 13.300 r.p.m.
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 563505 115
EAN/GTIN 4067263118589
Número do fabricante 563505 115

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
 
Aço < 1400 N/mm²
 
Aço < 55 HRC
 
Aço < 60 HRC
 
Aço < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Disco de corte universal para aço e INOX.

Aplicación:

Para corte livre em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade de corte vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A60R-BF.

Nota:

A espessura do disco deve ser pelo menos 20% da espessura do material a cortar.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta