{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 1 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | Aço | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563440 125 | |
EAN/GTIN | 4007220103920 | |
Número do fabricante | 4007220103920 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de corte SGP AÇO EXTRA ESTREITO 125
sob pedido
Em stock
425 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 317 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Motor de acionamento | Retificadora angular | Retificadora angular |
Descrição da forma | reto | reto |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
otimizado para material | Aço | Aço |
⌀ do disco | 125 mm | 125 mm |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | A |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte |