{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A46S-SGP-INOX | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 178 mm | |
Largura do disco | 1,6 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 7,7 mm - 8 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 8.600 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563420 178 | |
EAN/GTIN | 4007220357873 | |
Número do fabricante | 4007220357873 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de corte SGP STEELOX EXTRA ESTREITO 178
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
a partir de
1
Peças
6,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
5,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 137 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
6,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Motor de acionamento | Retificadora angular | Retificadora angular |
⌀ do furo | 22,23 mm | 22,23 mm |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | < 0,1 % |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | 90 grau |
Descrição da forma | reto | reto |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte |