{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A60P-SG | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 65 mm | |
Largura do disco | 1,1 mm | |
⌀ do furo | 6 mm | |
para espessuras de material | 3,3 mm - 5,5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX | |
Motor de acionamento | Retificadora reta | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 24.300 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563411 65 | |
EAN/GTIN | 4007220165706 | |
Número do fabricante | 4007220165706 |