{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Abreviatura abrasivo | A | |
Especificação | A60P-SG | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 50 mm | |
Largura do disco | 0,8 mm | |
⌀ do furo | 6 mm | |
para espessuras de material | 2,4 mm - 4 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX | |
Motor de acionamento | Retificadora reta | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
n.º máximo de rotações | 30.500 r.p.m. | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563410 50 | |
EAN/GTIN | 4007220849156 | |
Número do fabricante | 4007220849156 |