Disco de corte PREMIUM*** EXTRA ESTREITO 115

N.º do artigo: 563406 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,76 € / Peça
  • a partir de 25 Peça
    2,30 € / Peça
sob pedido
Em stock
1 171 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do disco Preço unitário com IVA
  • Abreviatura abrasivo: A
  • Proporção de ferro, enxofre e cloro: < 0,1
  • Descrição da forma: recto
  • ⌀ do furo: 22,23
  • ângulo de incidência recomendado: 90

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Abreviatura abrasivo A
Especificação A60N-BFP
Proporção de ferro, enxofre e cloro < 0,1 %
Descrição da forma recto
⌀ do disco 115 mm
Largura do disco 1 mm
⌀ do furo 22,23 mm
para espessuras de material 3 mm - 5 mm
ângulo de incidência recomendado 90 grau
otimizado para material Aluminio; Metales no ferrosos
Motor de acionamento Lijadoras angulares
velocidade periférica máxima 80 m/s
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 563406 115
EAN/GTIN 9009012019322
Número do fabricante 34332821

Tabela de aplicação

Alu Mg
 
CuZn
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Modelo especial para o corte de metais não ferrosos, como alumínio, latão, bronze, etc.

Aplicación:

Para corte livre em retificadoras angulares elétricas e de ar comprimido com uma velocidade de corte vc máxima de 80 m/s.

Especificación:

A60N-BFP.

Nota:

A espessura do disco deve ser pelo menos 20% da espessura do material a cortar.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta