{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | SILVER | |
Abreviatura abrasivo | Cerâmica | |
Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
Descrição da forma | reto | |
⌀ do disco | 125 mm | |
Largura do disco | 1 mm | |
⌀ do furo | 22,23 mm | |
para espessuras de material | 3 mm - 5 mm | |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | |
otimizado para material | INOX; Aço | |
Motor de acionamento | Retificadora angular | |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
Tipo de produto | Disco de corte |
Número do artigo | 563325 125 | |
EAN/GTIN | 5902658104978 | |
Número do fabricante | 7100139232 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Disco de corte Silver 125
sob pedido
Em stock
1 545 peças em stock
a partir de
1
Peças
2,72 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
2,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 671 peças em stock
a partir de
1
Peças
4,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
25
Peças
3,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Motor de acionamento | Retificadora angular | Retificadora angular |
ângulo de incidência recomendado | 90 grau | 90 grau |
Descrição da forma | reto | reto |
velocidade periférica máxima | 80 m/s | 80 m/s |
otimizado para material | INOX; Aço | INOX; Aço |
Largura do disco | 1 mm | 1 mm |
Tipo de produto | Disco de corte | Disco de corte |